6300069165 災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)カップ 奥村印刷 19673355 6300069165 災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)カップ 奥村印刷 19673355 6300069165 災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)カップ 奥村印刷 19673355 6300069165 災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)カップ 奥村印刷 19673355

災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)カップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 19673355 品番 6300069165
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)は、糊や接着剤を使わない組立式の折り紙食器です。シートに切れ込みと筋押し加工をすることで、糊や接着剤、留め具などを使わずに、強固な組み立て式の紙容器を実現しました。厚さ0.42mmのA4判で、環境に配慮した耐水耐油耐熱用紙を採用しております。非使用時はシート状でかさばらず、100人分の食器も厚さ4.5cmです。梱包時の緩衝材も不要で、大量備蓄や搬送性に富むため、防災用品として優れております。

用途災害時の備蓄、オフィスやイベント時、レジャー、アウトドアシーンに。 セット内容5枚封筒入り×10セット 厚さ(mm)0.42 容量(mL)280 種類カップ サイズ(mm)A4判(210×297) 入数5枚封筒入り×10セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする