A-51 Sフック(プラスチック製) ニッサチェイン 19693628 A-51 Sフック(プラスチック製) ニッサチェイン 19693628

Sフック(プラスチック製)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5パック×4個) 注文コード19693628 品番A-51
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製で軽く扱いやすいです。

用途
PCチェーンの先端に。
軽量物の吊り下げ用
室内など気軽に使用していただけるフック。
トラスコ品番825-5876 材質本体部:ポリスチレン 全長(mm)90 ホワイト 寸法L(mm)78 寸法D(mm)6 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)16.5
注意
※樹脂製品のため経年劣化により強度が減少しますので、使用荷重の保証はしていません。
※熱や直射日光に劣化しやすく、継続して荷重をかけると伸びて破断する場合が有ります。
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする