※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19693917 品番FWC-115HP
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

オイルフィルターの取り外し専用工具です。
軽自動車から普通乗用車用です。

用途オイルフィルターの取り外し専用。 トラスコ品番864-2648 材質構造用鋼 全長(mm)62 差込角(mm)12.7 適合径(Φmm)70〜115、最大:115、最小:70
注意
※割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする