※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の エンジン関連
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の オイルフィルター関連工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
オイルフィルターレンチ94
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19693935
品番
FWJ-94HP
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイルフィルターの取り外し専用工具です。
オイルフィルターの取り外し専用。
割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
トラスコ品番
864-2650
材質
構造用鋼
全長(mm)
34.5
差込角(mm)
9.5
適合径(Φmm)
64〜94、最大:94、最小:64