ニッサチェイン
オーバルスリーブ パック入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(6個)
セット内容
AYP-12A×6個入
注文コード
19694660
品番
P-983
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途
ワイヤ先端のアイ加工部品
トラスコ品番
849-0430
セット内容
AYP-12A×6個入
材質
アルミニウム(A-5052A)
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2
適合ロープ径(Φmm)
1.2
圧着工具
専用:無し(市販品で可)
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。