P-992 オーバルスリーブ パック入 ニッサチェイン 19694721 P-992 オーバルスリーブ パック入 ニッサチェイン 19694721 P-992 オーバルスリーブ パック入 ニッサチェイン 19694721

オーバルスリーブ パック入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) セット内容AYP-20A×3個入 注文コード19694721 品番P-992
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はセット内容・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。

用途ワイヤ先端のアイ加工部品 トラスコ品番849-0438 セット内容AYP-20A×3個入 材質アルミニウム(A-5052A) 適合ワイヤ径(Φmm)2 適合ロープ径(Φmm)2 圧着工具専用:無し(市販品で可)
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする