※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”スーパーダイヤコンビネーションディスク”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19694897 品番 SDCD10015-240
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。
ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。
自生作用にも優れています。
石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。

用途
御影石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
トラスコ品番806-3613 材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト 粒度240(#) 厚さ(mm)17.5 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)17.8
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする