山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 1眼型 メガネ
CV-737 高視認 一眼形保護めがね<ULTRA LENS>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19695936
品番
CV-737
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。
大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
機能
紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。
レンズ
PET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス
用途
塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。
色
クリスタルブルー
質量(g)
49
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
168×163×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合