BAN-ZI
BAN-ZIの 制御機器・PLC・リレー
BAN-ZIの PLC(プログラマブルコントローラ)
BAN-ZIの PLCその他関連用品
RESIDE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4缶)
注文コード
19698686
品番
L-RSD/L16TE1
参考基準価格(税別)
¥57,440
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。
これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
トラスコ品番
520-6339
材質
アクリル変性エポキシ樹脂
色
艶消しダークブロンズ
容量(L)
1.6
塗布面積(m
2
)
12.57〜16.0
指触乾燥時間(分)
約20
標準重ね塗り回数(回)
1〜2
乾燥時間(時間)
約8
塗り重ね可能時間(時間)
約1.5