Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 制御機器・PLC・リレー
Devcon(デブコン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
Devcon(デブコン)の PLCその他関連用品
JPー2500 硬化促進剤
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
19698817
品番
A90061JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
15℃未満でJP2500を使用する際には必ずご使用ください。
常温でもJP2500の硬化スピードを大幅にアップします。
全容量を投入するだけで簡単に使えます。
用途
JP-2500と併用して硬化促進に
適合
ローラー:60インチ
トラスコ品番
562-8140
全長(mm)
55
色
黄褐色
容量(L)
0.095
乾燥時間(秒)
30(25℃)