KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 標準タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)100 注文コード19698966 品番KRCL-1LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。

用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など トラスコ品番558-9501 材質内面材:ガルバリウム鋼板 外面材:ガルバリウム鋼板 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66 幅(mm)680 シルバー 高さ(mm)外形:485 奥行(mm)外形:490 容量(L)100 間口(mm)外形:680 有効内寸法・間口(mm)600 有効内寸法・奥行(mm)410 有効内寸法・高さ(mm)425
注意
※標準タイプ及び軽量化タイプでドライアイスを使用する際は直接は投入せずにドライアイス専用袋や茶紙などに包んだ状態で投入してください。
※直接投入した場合、変色する可能性があります。
※BOXの上に座らないでください。
※絶対に改造しないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする