関東冷熱工業
関東冷熱工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
関東冷熱工業の アウトドア・行楽用品
関東冷熱工業の クーラー&ジャグ
KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) ステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
100
注文コード
19699000
品番
KRCL-1LLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,800
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途
食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
トラスコ品番
558-9494
材質
内面材:ステンレス(SUS430) 外面材:ガルバリウム鋼板 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
幅(mm)
680
色
シルバー
高さ(mm)
外形:485
奥行(mm)
外形:490
容量(L)
100
間口(mm)
外形:680
有効内寸法・間口(mm)
600
有効内寸法・奥行(mm)
410
有効内寸法・高さ(mm)
425
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。