※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKLANCAT5E0.5X4PPINX300M 1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線 19699228 SKLANCAT5E0.5X4PPINX300M 1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線 19699228

1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300m) 注文コード 19699228 品番 SKLANCAT5E0.5X4PPINX300M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。
10BASE-T〜1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。
110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。
レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。

用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。 トラスコ品番607-9761 全長(m)300 外径(Φmm)5 芯数8 絶縁体厚さ(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする