※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECX3C-2VALX100M アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線 19699350 ECX3C-2VALX100M アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線 19699350 ECX3C-2VALX100M アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線 19699350

アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 19699350 品番 ECX3C-2VALX100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。
外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。
梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。
レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。

用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。 トラスコ品番607-9758 全長(m)100 外径(Φmm)5.3±0.3 芯数1 絶縁体厚さ(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする