※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1巻(300m)
注文コード
19699359
品番
ECX3C-2VALPX300M
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。
外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。
梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。
レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。