フィラメントテープ”NO.3885”(ガラス繊維タイプ)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120巻) 注文コード 19699928 品番 3885-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。
ガラス繊維を補強材として使用しています。

用途重量物の結束・梱包に。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番781-5174 材質【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系 幅(mm)12 厚さ(mm)0.18 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)3.9 引張強度(N/25mm)1814 引張強度(N/10mm)725.6 粘着力(N/25mm)9.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする