リビックテープ NO.401

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100巻) 幅(mm)15 注文コード19699989 品番401-15-20GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は幅・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

アルミ蒸着したポリエステルフィルムを基材に使用しており、他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。

用途
軽包装・装飾用に。
化粧箱の美装シールに。
トラスコ品番781-5387 材質基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.06 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)4.36 引張強度(N/10mm)44.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする