※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動形
オートスイッチ種類
なし
注文コード
19700064
品番
CDU25-30D
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
複動形
磁石内蔵有無
有
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
M5×0.8
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜70(ただし結露なきこと)
給油
無給油
ロッド先端ねじ
おねじ
オートスイッチ種類
なし
CADデータダウンロード