66206400 バーキンタスープパドル バーテック 19700147

バーキンタスープパドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1本注文コード19700147品番66206400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

金属検出機で検出可能ですので異物混入リスクを低減できます。
大鍋の調理に適した大型のしゃもじです。

用途
大鍋の調理
トラスコ品番855-5434材質ポリプロピレン(PP)、鉄成分幅(mm)【すくい部】125【ヘラ部】125全長(mm)1190耐熱温度(℃)80ヘラ部長さ(mm)290
注意
※事前にテストピースでご確認ください (無償)。使用環境により検出できない場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする