※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッドボルトソケット 6AD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19700165 品番6AD27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番864-2485 形状対辺:12角 全長(mm)27 差込角(mm)19 対辺寸法(mm)27 適合OリングRINGT32RS 適合ピン径PIN5033S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする