曜日別特売
CDU25-30D-A93V フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~) SMC 19700186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A93V注文コード19700186品番CDU25-30D-A93V
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークストローク(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする