※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の その他ソケット
ヘッドボルトソケット 6AD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19700199
品番
6AD32L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
864-2488
形状
対辺:12角
全長(mm)
32
差込角(mm)
19
対辺寸法(mm)
32
適合Oリング
RINGW28S
適合ピン径
PIN5033S