※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッドボルトソケット 6AD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19700217 品番6AD36L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,690
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番864-2490 形状対辺:12角 全長(mm)36 差込角(mm)19 対辺寸法(mm)36 適合OリングRINGW28S 適合ピン径PIN5043S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする