つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 保安・工事灯
つくし工房の その他保安・工事灯用品
ヘルメット用ステッカー 会社名・氏名・血液型用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×5枚)
注文コード
19700637
品番
BL-333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ボールペンで記入しやすい素材です。
用途
作業員の氏名等の表示用として
トラスコ品番
824-6312
材質
ユポ
縦(mm)
30
横(mm)
100
表示内容
会社名・氏名・血液型