コーセル
コーセルの 制御機器・PLC・リレー
コーセルの PLC(プログラマブルコントローラ)
コーセルの PLCケーブル・アダプター
PBA600F シリーズ用ハーネス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
ADA600F、ADA750F、ADA1000F
ハウジング
PHDR-14VS(日本圧着端子)
接触子
SPHD-002T-PO.5(日本圧着端子)
注文コード
19703268
品番
H-SN-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合機種・ハウジング・接触子
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
ADA600F、ADA750F、ADA1000F
長さ(mm)
500
質量(g)
6
ハウジング
PHDR-14VS(日本圧着端子)
主な用途
入出力が端子台(標準仕様)において、オプション-W/-Rを使用するときに使用(CN3)
接触子
SPHD-002T-PO.5(日本圧着端子)