コーセル
コーセルの 制御機器・PLC・リレー
コーセルの PLC(プログラマブルコントローラ)
コーセルの PLCケーブル・アダプター
PBA600F シリーズ用ハーネス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
SCHA10000T、SCDA10000T
ハウジング
1-1318119-3( Tyco Electronics AMP)
接触子
1318105-1または 1318107-1( Tyco Electronics AMP)
注文コード
19703304
品番
H-SN-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・ハウジング・接触子
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
SCHA10000T、SCDA10000T
長さ(mm)
2000
質量(g)
25
ハウジング
1-1318119-3( Tyco Electronics AMP)
主な用途
システム ON/OFF 機能を使用するときに使用
接触子
1318105-1または 1318107-1( Tyco Electronics AMP)