コーセル
コーセルの 制御機器・PLC・リレー
コーセルの PLC(プログラマブルコントローラ)
コーセルの PLCケーブル・アダプター
PBA600F シリーズ用ハーネス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
PJA600F、PJA1000F、PJA1500F、PJMA1000F、PJMA1500F
ハウジング
PHDR-10VS(日本圧着端子)
接触子
SPHD-002T-PO.5(日本圧着端子)
注文コード
19703329
品番
H-SN-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・ハウジング・接触子
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
PJA600F、PJA1000F、PJA1500F、PJMA1000F、PJMA1500F
長さ(mm)
500
質量(g)
7
ハウジング
PHDR-10VS(日本圧着端子)
主な用途
オプション-R、-Wの機能を全て使う場合に使用
接触子
SPHD-002T-PO.5(日本圧着端子)