コーセル
コーセルの 制御機器・PLC・リレー
コーセルの PLC(プログラマブルコントローラ)
コーセルの PLCケーブル・アダプター
PBA600F シリーズ用ハーネス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
GHA300F、GHA500F、GHA700F
ハウジング
PHDR-08VS(日本圧着端子)
接触子
SPHD-002T-P0.5(日本圧着端子)
注文コード
19703374
品番
H-SN-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・ハウジング・接触子
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
GHA300F、GHA500F、GHA700F
長さ(mm)
500
質量(g)
6
ハウジング
PHDR-08VS(日本圧着端子)
主な用途
MODBUS通信機能用(-I4仕様)のハーネス(CN4)
接触子
SPHD-002T-P0.5(日本圧着端子)