コーセル
コーセルの 制御機器・PLC・リレー
コーセルの PLC(プログラマブルコントローラ)
コーセルの PLCケーブル・アダプター
PBA600F シリーズ用ハーネス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
FETA2500BA、FETA3000BA、FETA7000T
ハウジング
PUDP-12V-S(日本圧着端子)
接触子
SPUD-002T-P0.5(日本圧着端子)
注文コード
19703417
品番
H-SN-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・ハウジング・接触子
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
FETA2500BA、FETA3000BA、FETA7000T
長さ(mm)
500
質量(g)
13
ハウジング
PUDP-12V-S(日本圧着端子)
主な用途
CN1、CN2の全ての機能を使用する場合(片側ハウジング)
接触子
SPUD-002T-P0.5(日本圧着端子)