PBA600F シリーズ用ハーネス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種PCA300F、PCA600F、PCA1000F、PCA1500F ハウジングPHDR-12VS(日本圧着端子) 接触子SPHD-002T-P0.5(日本圧着端子) 注文コード19703435 品番H-SN-49
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合機種・ハウジング・接触子など27種類から選べます 他の種類を見る
適合機種PCA300F、PCA600F、PCA1000F、PCA1500F 長さ(mm)500 質量(g)10 ハウジングPHDR-12VS(日本圧着端子) 主な用途リモートセンシングを除くCN1、CN2の機能(VTRM、INFO、CB、DSなど)を使う場合に使用 接触子SPHD-002T-P0.5(日本圧着端子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする