コーセル
コーセルの 制御機器・PLC・リレー
コーセルの PLC(プログラマブルコントローラ)
コーセルの PLCケーブル・アダプター
PBA600F シリーズ用ハーネス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
PCA300F、PCA600F、PCA1000F、PCA1500F
ハウジング
CN A:PHDR-12VS(日本圧着端子)、CN B:PHDR-10VS(日本圧着端子)
接触子
SPHD-002T-P0.5(日本圧着端子)
注文コード
19703469
品番
H-SN-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・ハウジング・接触子
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
主な用途
リモートコントロール回路接続例(C)を使う
場合に使用
適合機種
PCA300F、PCA600F、PCA1000F、PCA1500F
長さ(mm)
70
質量(g)
3
ハウジング
CN A:PHDR-12VS(日本圧着端子)、CN B:PHDR-10VS(日本圧着端子)
接触子
SPHD-002T-P0.5(日本圧着端子)