コーセル
コーセルの 制御機器・PLC・リレー
コーセルの PLC(プログラマブルコントローラ)
コーセルの PLCケーブル・アダプター
PBA600F シリーズ用ハーネス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
PCA300F、PCA600F、PCA1000F、PCA1500F
ハウジング
PHDR-10VS(日本圧着端子)
接触子
SPHD-002T-P0.5(日本圧着端子)
注文コード
19703478
品番
H-SN-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・ハウジング・接触子
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
PCA300F、PCA600F、PCA1000F、PCA1500F
長さ(mm)
30
質量(g)
3
ハウジング
PHDR-10VS(日本圧着端子)
主な用途
マスター/スレーブ運転のスレーブ電源設定に使用
接触子
SPHD-002T-P0.5(日本圧着端子)