※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”ARAMEC[[R上]]FUチューブ”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(mm)4 トラスコ品番818-6727 注文コード19705257 品番FU-BK-4X6X100M
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は内径・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。
内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。
撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。

用途インクや溶剤系の配管用。 トラスコ品番818-6727 材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU) 全長(m)100 使用圧力(MPa)0.9 最小曲げ半径(mm)17 適合流体インク、溶剤、塗料から食品など 外径(mm)6 内径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする