※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー本体
”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10箱×5000本)
注文コード
19706167
品番
J0425-W
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
JIS A 5556 認証品です。
用途
ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。
トラスコ品番
828-1036
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
色
白
足長(mm)
25
肩幅(mm)
4