※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー本体
”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20箱×5000本)
注文コード
19706176
品番
J1019W
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
JIS A 5556 認証品です。
用途
建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。
トラスコ品番
828-1039
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)
色
白
足長(mm)
19
肩幅(mm)
10