仕様ボリューム付
形状基板単体
寸法(mm)65×26×140
質量(kg)0.22(シャーシ・カバーは含まず)
質量(g)220(シャーシ・カバーは含まず)
使用温度範囲(℃)-10〜+60(結露なし)
端子形状コネクタ
定格出力電流(A)V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45)
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC110〜370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×26×140
冷却方式自然空冷
定格出力電力(W)30
安全規格UL60950-1,CSAC22.2No.60950-1,EN60950-1,EN50178取得,電安法準拠
出力電圧可変範囲(V)内部固定
定格出力電圧(V)V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護定格電圧の115〜140%で動作(+5Vのみ)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式マルチ出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)