※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”ジェットタップ”(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20 全長(mm)105 注文コード19706246 品番JET-M20X1.5
参考基準価格(税別)¥13,640 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は呼び寸法・全長など11種類から選べます 他の種類を見る

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。

用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴専用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番505-7493 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)105 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M20 下穴径(Φmm)18.5 ねじ長さ(mm)37 精度JIS2級 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理 シャンク径(mm)15 シャンク四角部(mm)12
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする