スプロケット60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19706700 品番NK60B75
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。

用途各種機器の伝動用・駆動用。 トラスコ品番804-1179 材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様) 形状溶接仕様 歯数75 軸穴径(mm)下穴:26 外径(mm)466 径(mm)ボス:107 適合チェーンNo.60 ボス長さ(mm)40
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする