※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バイオ・食品(菌)関連用品
フロンケミカルの 培養用品
フロンケミカルの シャーレ/ディッシュ
フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19706989
品番
NR1064-001
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途
実験用
トラスコ品番
153-2850
高さ(mm)
20
外径(mm)
100
容量(cc)
【分割】40×2