メッシュコンテナ”トレーコンテナー”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19707865 品番T-200
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

通気性が良く惣菜や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。

用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。 トラスコ品番868-7177 材質ポリプロピレン(PP) アイボリー 容量(L)12 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)571×423×74 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)510×384×61
注意
※内容物重量:5kg以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする