※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの マジックディスク・サンディングペーパー
ムラコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
バリューフレックスZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19708091
品番
VF10016Z-100
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途
鉄、ステンレスの研削研磨
溶接ビード取り
塗料及びサビ落とし
バリ取り、面取り
付属品
15mm変換アダプター
トラスコ品番
852-5332
材質
【研磨布】ジルコニア砥粒
粒度
100(#)
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
羽根枚数
80
砥粒
ジルコニア
羽根の長さ(mm)
16.5
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。