※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA18-0ローズ柄起金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19708791 品番GOK04003
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は569円となります。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

お好み焼きの必需品です。

トラスコ品番139-2773 材質18-0ステンレス、木柄 長さ(mm)183 幅(mm)【すくい部】65 全長(mm)177 シルバー サイズ 先端形状【ヘラ先】平

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする