TSS-124-20RC キーロック式ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 19709211 TSS-124-20RC キーロック式ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 19709211 TSS-124-20RC キーロック式ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 19709211 TSS-124-20RC キーロック式ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 19709211 TSS-124-20RC キーロック式ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 19709211

キーロック式ボールバルブ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19709211 品番 TSS-124-20RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

南京錠(別売)によるキーロックが可能なロックアウトボールバルブです。
禁油仕様かつRoHS指令(10物質)に対応したモデルです。
半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適です。
また、接続配管内径とバルブのボア径がほぼ同一のフルボア相当仕様のため、全開時の流体抵抗が小さく、圧力損失も最小限に抑制しています。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番161-0930 材質ステンレス(SCS14)、黄銅(ロック機構部分) 寸法(mm)面間:70 全長(mm)70 高さ(mm)55.5 使用温度範囲(℃)-20〜160(不凍) 呼び径(mm)27.2 呼び径(B)3/4 接続RC×RC 呼び径(A)20 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 内径(mm)19 ハンドル長D(mm)120
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする