※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤガミ
ヤガミの 加熱・冷却・クーラーボックス
ヤガミの 加熱/冷却機器
ヤガミの ラバー/リボンヒーター
リボンヒーター(200V)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19709405
品番
1069883
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途
配管、小型容器などの保温・加熱に。
トラスコ品番
858-6382
材質
ガラスクロス
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
長さ(m)
3
電源(V)
200
容量(W)
500
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器などを必ず併用してください。
※耐熱温度を超えないようにしてください。