F70-50x180 FKKガムテープ 180m巻 FKK(富士工業) 19713255 F70-50x180 FKKガムテープ 180m巻 FKK(富士工業) 19713255 F70-50x180 FKKガムテープ 180m巻 FKK(富士工業) 19713255

FKKガムテープ 180m巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 19713255 品番 F70-50x180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。
テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。
煩わしい分別作業からも解放されます。
文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。
接着性・耐熱性に優れたテープです。
きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。

用途
小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。
ノート・伝票類の背貼り用途に。
環境配慮品として、企業のイメージアップに。
SDGsの対応に。
その他【筆記】可 トラスコ品番368-2834 材質【基材】クラフト紙【粘着剤】でんぷん糊 幅(mm)50 厚さ(mm)0.104 寸法(mm)【紙管】50 長さ(m)180 粘着力(N/10mm)3.86
注意
※ディスペンサーをご利用の場合はエクト「ガムテープディスペンサーGTD-500」が推奨品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする