F70-63x180 FKKガムテープ 180m巻 FKK(富士工業) 19713271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKKガムテープ 180m巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20巻)
幅(mm)63
材質【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊
内容量1箱(20巻)注文コード19713271品番F70-63x180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。
テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。
煩わしい分別作業からも解放されます。
文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。
接着性・耐熱性に優れたテープです。
きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。

用途
小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。
ノート・伝票類の背貼り用途に。
環境配慮品として、企業のイメージアップに。
SDGsの対応に。
その他【筆記】可トラスコ品番368-2841材質【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊幅(mm)63厚さ(mm)0.104寸法(mm)【紙管】50長さ(m)180粘着力(N/10mm)3.86
注意
※ディスペンサーをご利用の場合はエクト「ガムテープディスペンサーGTD-500」が推奨品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする