アイワ金属
アイワ金属の 鉄骨建築用金物
デジタルロック 同一キー指定番号なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19715355
品番
H04911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
4桁の解除番号で開錠するプッシュボタン式のデジタル南京錠です。
ダイヤル式より使いやすい、 ボタンを押すだけの簡単解錠タイプです。
用途
郵便受の鍵やゴミ集積場、門扉などに。
仕様
【ダイヤル】4桁
トラスコ品番
538-2710
材質
【本体・ボタン】亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上【ツル】真鍮製クロームメッキ仕上
幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
6
注意
※番号変更不可