NEW STAR
NEW STARの 鉄骨建築用金物
STAR 取替用ドアクローザ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19715590
品番
NSPSX2 008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途
取替用ドアクローザ
トラスコ品番
562-7239
セット内容
本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書
材質
ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12
幅(mm)
230
色
バーントアンバー
高さ(mm)
51
奥行(mm)
45
適合扉質量(kg)
45以下