メイン
エピオス
エピオスの 非常用電源
エピオスの 非常用電源オプション
ハイパワーメガソーラーパネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19716685
品番
2669
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
太陽光でスマホを充電できます。お手持ちの充電コードを接続して太陽光にあてるだけ。平置き・立て掛け・吊り下げ仕様。
用途
屋外や停電時に太陽光でスマホを充電できます。
付属品
ケーブル(全長2.5m)
仕様
1時間充電で充電残量50%→約81%(*メーカー調べ*10月後半の晴天時に計測*iphone13)。機種や太陽光の状況により変動いたします。
材質
ABS樹脂・シリコン・PVC
電源
ソーラー発電(最大電圧:DC5V 最大出力:1.2A)
内容
本体・変圧器 各1
サイズ(mm)
190×25×280
注意
※機種や太陽光の状況によって充電能力は変動いたします。日光はパネル全体に当ててください。蓄電機能はありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません