※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの ユニオンパッキン
蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
19718731
品番
8851ND-3.0-FF-10K-90A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。
用途
一般産業用フランジガスケット、熱交換器、ボイラーなどに。
トラスコ品番
836-7256
厚さ(mm)
3
使用温度範囲(℃)
-240〜420(蒸気650まで)
呼び径(B)
3.5
穴数
8
呼び径(A)
90
外径(mm)
195
内径(mm)
102
穴径(mm)
19
使用圧力(kPa)
10
注意
※ガスケットが破損しやすくなりますので、ガスケットペーストを使用しないで下さい。